Sistem delavnic ROLL RWS2.0 - Osnovna omarica s 6 predali, črna

Št. art.: RWS2-MBS6TBS
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Mobilna delovna miza

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka RWS2-MBS6TBS
EAN/GTIN 3662424110283
Številka proizvajalca RWS2-MBS6TBS

Opis

Opis:

  • Del delavniškega sistema FACOM ROLL (RWS2)
  • 3 predali po 60 mm visoki = 9 modulov
  • 2 predala po 130 mm visoka = 6 modulov
  • 1 predal po 200 mm
  • Polno odpirajoči se predali na teleskopskih vodilih s krogličnimi ležaji
  • Polno polni polipropilenski ročaji predalov z vlakni z varnostnimi kavlji
  • Centralni sistem zaklepanja, priložena 2 ključa, od katerih je eden tečajni
  • V predale 60 in 130 mm je mogoče vgraditi module iz plastike in pene iz programa FACOM Modular system. Tudi 200-milimetrski predal je mogoče opremiti z moduli
  • Mogoče ga je opremiti z opcijskimi delilniki: JET2.15 za 60 mm predale in JET2.16 za 130 mm predale
  • Na podstavek RWS2-BASEMBS je mogoče dodati do višine 1.012 mm (skupaj z delovno površino).
  • Po potrebi je mogoče dodati vrtljive nogice JLS2.03 za doseganje optimalne poravnave.
  • Strani omar lahko opremite s stranskimi dodatki JET (JET.LA).
  • Konstrukcija je izdelana iz epoksi prevlečene jeklene pločevine.
  • Barva: črna RAL 9005

Lastnosti:

  • Uporabne dimenzije predalov: L 569 x D 421 x H 60/130/200 mm
  • Nosnost na predal: 20/25/30 kg
  • Vsestranske dimenzije: Višina predala: L 725 x D 505 x H 817 mm (H 982 mm z dodanim podstavkom RWS2-BASEMBS)
  • Teža Teža v kilogramih: 56