Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm

Št. art.: 300210 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
322 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalni ⌀ D1 (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: DIN 6359
  • Standard vpenjalnega trna: ISO 7388-1
  • Oblika: ADB
  • Izvrtina za hladilni kanal: z možnostjo zapiranja
  • Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev: G 2,5 pri 25000 min-1

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalni ⌀ D1 6 mm
Trn za rezkarje SK 40 kratka
Standard DIN 6359
Standard vpenjalnega trna ISO 7388-1
Oblika ADB
Izvrtina za hladilni kanal z možnostjo zapiranja
Kakovost centriranja G pri številu vrtljajev G 2,5 pri 25000 min-1
Natančnost krožnega teka ≤ 3 µm
Strategija odrezovanja HPC
Previsna dolžina A 50 mm
Zunanji ⌀ D 25 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 6
Vrsta izdelka Vpenjalne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 300210 6
EAN/GTIN 4045197282804
Številka proizvajalca 300210 6

Opis

Izvedba:

Z izvrtino Balluff/RFID-čip.
Z izvrtinami za hladilne kanale z možnostjo zapiranja.
GARANT −
Vsa držala prenapeta (miren tek!). Kakovost centriranja G 2,5 / 25000 min-1.

Uporaba:

Za vpenjanje orodij s stransko prijemalno površino po DIN 1835 B in DIN 6535 HB.

Dodatni pribor:

Pritezni čep (AB) art. 308600308806, AB-vpenjalni ključ art. 308820308835.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 kratka, Vpenjalni ⌀ D<sub>1</sub>: 6mm

Vpenjalna glava, oblika ADB z izvrtinami za hladilne kanale, SK 40 kratka, Vpenjalni ⌀ D1: 6mm

po ponudbi
Na zalogi
322 kosov na zalogi
84,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
278 kosov na zalogi
55,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
84,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
45 kosov na zalogi
102,50 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.155 kosov na zalogi
41,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
549 kosov na zalogi
50,20 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Trn za rezkarje SK 40 kratka SK 40 kratka SK 40 kratka SK 40 kratka SK 40 kratka SK 40 kratka
Zunanji ⌀ D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Nadomestni vpenjalni vijak art. 309900 6 6 6 6 6 6
Oblika ADB ADB ADB ADB AD AD
Standard DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359 DIN 6359
Vpenjalni ⌀ D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Strategija odrezovanja HPC HPC HPC HPC HPC HPC

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico