Tričeljustna stružna glava, jeklo, s kratkostožčnim centriranjem, DIN 702-3, Zunanji ⌀ A/stožec: 160/5mm

Št. art.: 312931 160/5
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ A/stožec (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 702-3
Velikost konusa 5
Zunanji ⌀ A 160 mm
Izvrtina E 42 mm
Višina brez čeljusti H1 68 mm
Višina s čeljustmi H2 100 mm
Centrirni ⌀ B 82,5 mm
Masa 9 kg
Maksimalno število vrtljajev 4.600 min-1
Barvna koda za pribor Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX
Vrsta izdelka Planospiralne stružne glave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 312931 160/5
EAN/GTIN 4062406154783
Številka proizvajalca 312931 160/5

Opis

Izvedba:

  • Stružna glava za ročno upravljanje s spiralnim navojem, centrično vpenjanje.
  • Telo glave je iz litine ali jekla.
  • Plano spiralni navoj je kovan v utopu, centriran in kaljen.
  • Boki spirale in navoja čeljusti so brušeni.
  • Visoka točnost krožnega teka.

Uporaba:

Stružna glava je pritrjena neposredno na glavo vretena brez prirobnice.
Za glave vretena DIN 55027 s sprežniki in maticami z vencem.

Standard:

DIN 702-3.

Obseg dobave:

Vklj. z: 1 garnitura = 3 kaljene vrtalne čeljusti, s stopnjami navzven.
1 garnitura = 3 kaljene stružne čeljusti, s stopnjami navznoter.
1 vpenjalni ključ in glede na stružno glavo primerni pritrdilni vijaki ali sprežniki.

Dodatni pribor:

Nadomestne in dodatne čeljusti art. 312971312986.