{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Standard | DIN 702-3 | |
| Velikost konusa | 5 | |
| Zunanji ⌀ A | 200 mm | |
| Izvrtina E | 55 mm | |
| Višina brez čeljusti H1 | 78 mm | |
| Višina s čeljustmi H2 | 107 mm | |
| Centrirni ⌀ B | 82,5 mm | |
| Masa | 19 kg | |
| Maksimalno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
| Barvna koda za pribor | Planospiralne stružne glave in čeljusti HOLEX | |
| Vrsta izdelka | Planospiralne stružne glave |
| Številka izdelka | 312931 200/5 | |
| EAN/GTIN | 4062406154806 | |
| Številka proizvajalca | 312931 200/5 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |