Precizna ravna brusna plošča D × G × V (mm) 400×50×127

Št. art.: 591735
od 
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo
16 kosov na zalogi
  • Postopek brušenja: Plosko brušenje
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Oblika: 1

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Opis

Izvedba:

Visokozmogljive ravne brusne plošče s sistemom vezave brusnih zrn z zelo porozno strukturo, za manjšo termično obremenitev in minimalno obrabo poravnalnih diamantov.
  • Univerzalna uporaba v postopku nihalnega brušenja, zaradi tega občutno manj zamenjav plošč pri vsakodnevnem obratovanju.
  • Uporaba na vseh običajnih brusilnih strojih v strojegradnji in pri izdelavi orodja in kalupov, npr. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Potrebno hlajenje z emulzijo, pri materialih z dolgimi odrezki obvezno pazite na dobro hladilno mazanje.

Visokozmogljiva serija s sintranim korundom za daljšo življenjsko dobo in večjo učinkovitost ter hladnejše brušenje. Posebej primerna za visokolegirana, kaljena jekla, INOX in HSS s trdoto do 60 HRC. Naslednja višja kakovostna stopnja so superabrazivne brusne plošče iz CBN VIB-STAR CBN.

Specifikacija:

SD83A60II7PVK8F

Opomba:

Primeren tudi za brušenje po zunanjem obodu.
Profilne ravne brusne plošče po ponudbi.