3M™ Prirobnica, 25,4 mm x 6 mm x 12,7 mm

Št. art.: 7000060325
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Brusno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000060325
EAN/GTIN 04046719464876
Številka proizvajalca 7000060325
L-število L51710 526

Opis

Izvedba:

Can be used with a variety of wheels with a 25.4 mm centre hole
Use with inline sanders, benchtop, backstand, bench machines, grinders and die grinders
Available in a range of sizes: 0.75″, 0.5″,‎ 0.87″, 0.62″

Opis:

Za uporabo s kompaktnimi ploščami Scotch-Brite

Lastnosti:

Uporablja se lahko s široko paleto diskov s 25,4 mm središčno luknjo.
Uporablja se lahko z različnimi brusilniki in matričnimi brusilniki.
Na voljo v različnih velikostih

Opomba:

Za shranjevanje kompaktnih plošč Scotch-Brite