STARCKE Brusilni kolut 747, 150 mm, 15 odprtine, zrnatost 600

Št. art.: 175063
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 175063
EAN/GTIN 4002748750632
Številka proizvajalca 175063

Opis

Opis:

Abraziv na podlagi iz folije. Univerzalno primeren za brušenje laka, polnil, lesa in kovine. Zelo visoka stabilnost robov zaradi folije, ki je odporna na trganje. Dolga življenjska doba zaradi posebnega stearatnega premaza.