STARCKE Brusilni kolut 344FK, 150 mm, neperforirani, zrnatost 120

Št. art.: 175092
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 50 Kosov
  • Koraki naročila: 50 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Samopritrdilni brusni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 175092
EAN/GTIN 4002748750922
Številka proizvajalca 175092
L-število L51880 300

Opis

Opis:

Brusilni kolut s kavljem in zanko iz cirkonskega papirja za površinsko obdelavo kovin, kot so varilni šivi, odstranjevanje oblog in prahu. Tudi za parket in parketne plošče iz trdega lesa za nove inštalacije in prenove.