AAKMMMC05 ABR REZALNI KOLUT (5 KOSOV)

Št. art.: 4932478588
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Rezalna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4932478588
EAN/GTIN 4892210192035
Številka proizvajalca 4932478588
L-število L01780 103

Opis

Opis:

  • 76 mm kovinski rezalni diski, komplet 5 kosov
  • Za rezalne stroje s premerom diska 76 mm in premerom vrtine 10 mm, kot so: BMM18SBL
  • Za rezanje navojnih palic, enojnih trakov, kabelskih kanalov, prezračevalnih kanalov, bakra in še veliko več