Natančna iglasta pilica s ploščato konico 160 mm Swiss cut 2, srednje fina

Št. art.: 4007220272954
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Precizne iglaste pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4007220272954
EAN/GTIN 4007220272954
Številka proizvajalca 12801164
L-število L51180 103

Opis

Opis:

Idealne so za obdelavo najmanjših površin, odprtin, geometrij, profilov in polmerov. Navzkrižno rezanje za srednje natančno obdelavo.

Lastnosti:

  • Vrsta Pferd: 101
  • Oblika: Ravno koničast
  • Metrična širina: 5,5 mm
  • Poševnica: 2
  • Metrična dolžina: 160 mm
  • Ø Metrična gred: 3,25 mm
  • Višina: 1,4 mm

Prednosti:

  • Lahko se uporablja z ali brez ročaj za pilo zaradi svoje ribolovne oblike.

Uporaba:

  • Opravila obdelave: Posnemanje robov; končna obdelava
  • Vrste pogona: Ročna datoteka; ročni vložek

Material:

  • Materiali, ki jih je mogoče obdelati:
    • Jekla do 1 200 N/mm² (< 38 HRC)

Ustreznih izdelkov

Pribor