3M™ srebrni brusilni kolut z vtisnjenim središčem, T27, 100 mm x 7 mm x 15,88 mm, PN51746

Št. art.: 7100141123
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 20 Kosov
  • Koraki naročila: 20 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Plošče za grobo brušenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100141123
EAN/GTIN 04054596443815
Številka proizvajalca 7100141123
L-število L51710 1263

Opis

Izvedba:

Popolnoma primeren za brušenje trakov, posnemanje robov in odstranjevanje zvarov
3 M natančno oblikovani toothed kalos rez izjemno hitro, kar pomaga povečati produktivnost
Trpežne leče z odličnimi zmogljivostnimi lastnostmi
Primeren za široko paleto materialov, kot so konstrukcijsko jeklo in nerjavno jeklo
Zasnovan samo za uporabo z ustreznim orodjem in dodatno opremo

Opis:

Za težke aplikacije brušenja, kot so poševno brušenje, odstranjevanje žlindre/valjčnega kamna, končna obdelava zvarov in robov na različnih kovinah, se uporablja 3M™ Silver Roughing Disc (srebrni disk za grobo brušenje). Ti krožniki vsebujejo natančno oblikovane brusne zrnca, ki imajo stalno ostre rezalne robove, tako da material prerežejo in ga ne strgajo ali preluknjajo kot običajna brusna zrna. Zaradi tega je življenjska doba veliko daljša kot pri običajnih brusilnih ploščah s keramičnimi zrni in enakomerno visoka stopnja odstranjevanja v celotni življenjski dobi. Grobe brusilne plošče uporabljajte skupaj z ustreznimi orodji in pripomočki. Varnostno opozorilo: namenjeno samo za uporabo z orodjem z odobrenim zaščitnim pokrovom (v skladu z DIN EN 12413 za vezane abrazive).

Lastnosti:

Popolnoma primeren za odstranjevanje materiala, fazoniranje in odstranjevanje zvarnih šivov.
3M natančno oblikovana zrna režejo izjemno hitro, kar pripomore k večji produktivnosti
Trajni diski z odličnimi zmogljivostnimi lastnostmi
Primerno za široko paleto materialov, kot sta blago in nerjavno jeklo
Zasnovan za uporabo le z ustreznimi orodji in dodatki
Varnostno opozorilo: namenjeno samo za uporabo z orodji z odobrenim zaščitnim pokrovom (v skladu z DIN EN 12413 za vezane abrazive).

Opomba:

Za agresivno brušenje, kot so faziranje, odstranjevanje žlindre/obloge valja, končna obdelava zvarov in robov.