Scotch-Brite™ Roloc™ Precision Nonwoven Disc, PN-DR, Extra Coarse, TR, 76,2 mm, 25/v notranjem pakiranju, 100 kosov/karton, pakiranje z razpršilnikom.

Št. art.: 7100264198
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100264198
EAN/GTIN 50638060892898
Številka proizvajalca 7100264198

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Scotch-Brite™
Barva: siva
Industrije: industrija, proizvodnja, trgovina, industrija, trgovina, trgovina, industrija, trgovina, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija, industrija: Kovinska obdelava // Popravila karoserij in barv // Letalstvo // Hrana in pijača // Avtomobilska industrija // Transport in težka oprema // Železniški promet // MRO
Največja hitrost: 20000,0 vrtljajev na minuto
Premer: 76,2 mm

Opis:

Scotch-Brite™ Roloc™ precizni netkani diski postavljajo nove standarde pri dodelavi površin. Ti novo oblikovani večnamenski diski imajo 3M natančno oblikovana zrna, ki so vgrajena v vlakno, kar zagotavlja še večjo produktivnost in daljšo življenjsko dobo orodja iz serije Scotch-Brite™.

Lastnosti:

Zdaj s 3M™ tehnologijo natančnih zrnc - zagotovite novo raven zmogljivosti.
Doslednost in enostavna uporaba za zagotavljanje končne obdelave površine brez bistvenega spreminjanja obdelovanca.
Prilagodljiv netkan disk v kombinaciji s podložno ploščico Roloc™ zagotavlja najboljšo zmogljivost brušenja ter praktičen in učinkovit sistem hitre menjave.