Scotch-Brite™ Precision Nonwoven Disc, PN-DH, Extra Coarse, 178 mm x 22,23 mm, 25/v notranjem pakiranju, 100 kosov/karton

Št. art.: 7100274664
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 100 Kosov
  • Koraki naročila: 100 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100274664
EAN/GTIN 04064035039202
Številka proizvajalca 7100274664

Opis

Izvedba:

Blagovna znamka: Scotch-Brite™
Barva: siva
Industrija: industrija: Kovinska industrija // Železniška industrija // Avtomobilska industrija // MRO // Letalska industrija // Popravila karoserij in barv // Hrana in pijača // Transport in težka oprema.
Največja hitrost: 8600,0 vrtljajev na minuto
Premer: 178,0 mm

Opis:

Natančni netkani diski Scotch-Brite™ postavljajo nove standarde na področju površinske obdelave. Ti na novo oblikovani večnamenski diski imajo v vlakno vgrajeno 3M-ovo precizno oblikovano zrnato maso, kar zagotavlja še večjo produktivnost in daljšo življenjsko dobo serije Scotch-Brite™.

Lastnosti:

Zdaj s tehnologijo 3M™ Precision Grain Technology - zagotavlja novo raven učinkovitosti.
Zasnovan za enostavno uporabo in dosledno obdelavo površin
Prilagodljiv disk za pripravo površin brez žlebljenja, podrezovanja ali poškodovanja obdelovanca.
Prilagodljiv netkan material za čiščenje in dodelavo površin brez žlebljenja, podbrusa ali poškodb obdelovanca
Primeren za aluminij in mehke kovine, ogljikovo jeklo, nerjavno jeklo, kompozite, plastiko in drugo