Obročki za poliranje, sisal, krpa

Št. art.: 63723011014
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Polirna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63723011014
EAN/GTIN 4014586226637
Številka proizvajalca 63723011014
L-število L00010 27

Opis

Opis:

  • Polirni obročki, sisal, krpa
  • za fino brušenje/čiščenje in izravnavanje barvnih kovin po predhodnem brušenju z zrnatostjo 240-280 z ″rumeno″ krtačno pasto. - Fino brušenje/čiščenje in izravnavanje železa/jekla in nerjavnega jekla po predhodnem brušenju z zrnatostjo 280-320 z ″rumeno″ pasto za krtačenje -Matno poliranje/čiščenje barvnih kovin, železa/jekla in nerjavnega jekla z ″rumeno″ pasto za krtačenje. - Predpoliranje železa/jekla in nerjavnega jekla s pasto za predpoliranje ″orange″ Širina približno 30 mm, luknja 14 mm

Lastnosti:

  • Ø 150 mm