Obročki za poliranje, krpa, čvrsta

Št. art.: 63723015013
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Polirna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 63723015013
EAN/GTIN 4014586226675
Številka proizvajalca 63723015013
L-število L00010 1475

Opis

Opis:

  • Obročki za poliranje, tkanina, polni
  • širina približno 15 mm, odprtina 14 mm, za predpoliranje in poliranje neželeznih kovin, železa/jekla in nerjavečega jekla, pasta za predpoliranje ″oranžna″

Lastnosti:

  • Ø 200 mm