Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Osnovna plošča ZeroClamp (odvisno od vrste stroja/strojne mize), Tip: 29614

Št. art.: 360014 29614

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ZeroClamp
Tip 29614
za tip stroja Hermle C42
⌀ vpenjala 120 mm
Število vpenjal 13
⌀ A 800 mm
Širina B 630 mm
Višina H 44 mm
Medosna razdalja S 200 mm
Križna mera ne
Vrsta izdelka Osnovne plošče

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 360014 29614
Številka proizvajalca 360014 29614

Opis

Izvedba:

Središčna izvrtina ⌀ 25 H7 za vpenjanje garniture za centrično uravnavanje.
Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je pomembna funkcija za sodobne proizvodne sisteme, še posebej v avtomatizirani proizvodnji. Zahvaljujoč posebnemu kontaktnemu vmesniku zagotavlja natančno in zanesljivo ponovljivost ničelne točke. Pnevmatska vpenjalna sila sistema varno drži obdelovance v želenem položaju, tako da je mogoče obdelovance zamenjati hitro in natančno brez prestavljanja. To zmanjša napor pri namestitvi in poveča produktivnost. Napetost ničelne točke sistema GARANT ZeroClamp je nepogrešljiva za učinkovite proizvodne procese. Izvedite več o inovativni tehnologiji GARANT ZeroClamp in optimizirajte svojo proizvodnjo.

Material:

Osnovna plošča iz zelo trdega aluminija, z obdelano površino.
Vse komponente vpenjala iz nerjavnega ali pred korozijo zaščitenega jekla.

Dodatni pribor:

Vpenjalni čepi art. 360025, priključni bloki art. 360017 vel. 12808 in vel. 12805.

Opomba:

Slika lahko odstopa glede na vrsto stroja.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "ZeroClamp" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico