Li-ionski sistem M12B6 MB12

Št. art.: 073829 MB12
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
308 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca M12B6
Število vključenih akumulatorjev 1
Vrsta akumulatorja Li-ionski
Kapaciteta akumulatorja 6 Ah
Napetost akumulatorja 12 V
Primerne za Naprave Milwaukee M12
Masa posameznega akumulatorja 638 g
Vrsta izdelka Akumulator

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 073829 MB12
EAN/GTIN 4002395158638
Številka proizvajalca 4932451395

Opis

Izvedba:

Akumulatorska tehnologija MILWAUKEE REDLITHIUM-ION™.
  • Primerno za vse profesionalne uporabnike.
  • Prikaz stanja napolnjenosti akumulatorja vam omogoča, da imate ves čas na voljo informacije o aktualnem stanju napolnjenosti akumulatorja, tako da pritisnete na gumb.
  • Enostavna uporaba do –20 °C.

Opomba:

Pri uporabi naprav Milwaukee M18, ki prihajajo v stik s kemikalijami, se priporoča uporaba akumulatorske baterije MB18-CR.