Sprej za odkrivanje netesnih mest Sprej za odkrivanje puščanja 500 ml

Št. art.: 083086 500
(20,00 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
925 kosov na zalogi
  • Oznaka za nevarne snovi: GHS07: Klicaj

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka za nevarne snovi GHS07: Klicaj
Izvedba Sprej
Polnilna tekočina 500 ml
Vrsta izdelka Sprej za odkrivanje netesnih mest

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 083086 500
EAN/GTIN 5412386034596
Številka proizvajalca 10732-AI

Opis

Izvedba:

Sprej za iskanje netesnih mest z atestom DVGW, za plinske in visokotlačne sisteme, za skoraj vse vrste plina, tudi za sisteme oskrbe s kisikom. Tekočina na osnovi vode ustvari na netesnem mestu dobro vidne mehurčke pene. DIN EN 14291. Klasifikacija NSF® P1.

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah. Hitra dostava ni mogoča.