{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Število delov | 41 | |
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-14 mm | |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3-6 mm | |
Pakiranje | Škatla iz umetne mase ABS | |
Dolžina | 357 mm | |
Širina | 174 mm | |
Višina | 47 mm | |
Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Izvijač Pozidriv; Izvijač Torx® | |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem |
Številka izdelka | 630329 6 | |
EAN/GTIN | 4062406230722 | |
Številka proizvajalca | 630329 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 42-delna, Tip: 6
po ponudbi
Na zalogi
1.054 kosov na zalogi
173,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
906 kosov na zalogi
244,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pogonski 4-kotnik | 1/4 col | 1/4 col |
Širina | 174 mm | 147 mm |
Višina | 47 mm | 45 mm |
Dolžina | 357 mm | 257 mm |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 3-6 mm | 3-8 mm |
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ | 4-14 mm | 4-13 mm |
Vrsta izdelka | Nasadni ključ s T-ročajem | Nasadni ključ s T-ročajem |