Garnitura posnemalnikov zarobka/strugalnikov, Število delov: 4

Št. art.: 839903 4
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
894 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število delov Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Material ročaja Umetna masa
Zamenljivo rezilo da
Vrsta izdelka Posnemalnik zarobka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 839903 4
EAN/GTIN 4062406272890
Številka proizvajalca 839903 4

Opis

Izvedba:

Ročaji iz umetne mase, opremljeni z zaponko in po 1 zamenljivim rezilom.

Obseg dobave:

Vel. S10 – rezilo za jeklo in aluminij art. 838510 vel. S10.
Vel. N1 – rezilo za jeklo in aluminij art. 839010 vel. N1.
Vel. CR8 – rezilo za umetno maso in mehke materiale art. 839902 vel. CR8.
Vel. D50 – rezilo za fina strugalna dela art. 839677.

Obseg dobave:

Po 1 posnemalnik zarobka/strugalnik art. 839901: Vel. S10; N1; CR8; D50