Asortiman odstranjivača srha / lomača, broj dijelova: 4

Artikl br.: 839903 4
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
759 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj dijelova Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal ručice Plastika
Izmjenjive oštrice da
Vrsta proizvoda Poravnjivači

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 839903 4
EAN / GTIN 4062406272890
Broj proizvođača 839903 4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Plastične ručke s hvataljkom opremljene s po 1 izmjenjivom oštricom.

Opseg isporuke:

Vel. S10 – Oštrica za čelik i aluminij br. 838510 vel. S10.
Vel. N1 – Oštrica za čelik i aluminij br. 839010 vel. N1.
Vel. CR8 – Oštrica za plastiku i meke materijale br. 839902 vel. CR8.
Vel. D50 – Oštrica za precizne strugačke radove br. 839677.

Opseg isporuke:

Po 1 odstranjivač srha / strugalo br. 839901: vel. S10; N1; CR8; D50