{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Barvni odtenek, sive | Antracitno siva | |
| Cor, | Signalno rdeča | |
| Opisan del | Korpus; Schubladenkörper; Korpus; Schubladenkörper; Schubladenfront | |
| Barva | sive; rdeča; bela | |
| Skupna višina min. | 850 mm | |
| Skupna višina maks. | 900 mm | |
| Število korpusov | 2 kos | |
| Položaj korpusa | levo; desno | |
| Širina plošče | 2.182 mm | |
| Globina plošče | 750 mm | |
| Material plošče | plemenito jeklo | |
| Vrsta izdelka | delovna miza | |
| Nastavljanje višine | da | |
| Celotna širina | 2.182 mm | |
| Celotna globina | 750 mm | |
| Nosilnost maks. | 1 000 kg | |
| Možna postavitev v vrsto | Da | |
| Ohišje | da | |
| Na voljo je delovna plošča/pokrivna plošča | da | |
| Na kolesih | da |
| Številka izdelka | JLS3-2MS13DH | |
| EAN/GTIN | 3662424108785 | |
| Številka proizvajalca | JLS3-2MS13DH | |
| L-število | L60130 11104 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |