{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Odcień, Szare | Szary antracytowy | |
| Odcień, Czerwony | Czerwony sygnalizacyjny | |
| Część opisana | Korpus; Schubladenkörper; Korpus; Schubladenkörper; Schubladenfront | |
| Kolor | szare; czerwony; białe | |
| Min. wysokość całkowita | 850 mm | |
| Maks. wysokość całkowita | 900 mm | |
| Liczba korpusów | 2 szt. | |
| Pozycja korpusu | strona lewa; strona prawa | |
| Szerokość płyty | 2 182 mm | |
| Głębokość płytki | 750 mm | |
| Materiał płyty | Stal szlachetna | |
| Rodzaj produktu | stół warsztatowy | |
| Regulacja wysokości | tak | |
| Szerokość całkowita | 2 182 mm | |
| Głębokość całkowita | 750 mm | |
| Maks. nośność | 1 000 kg | |
| Z możliwością ustawienia rzędami | ja | |
| Korpus | tak | |
| Z blatem roboczym / pokrywą | tak | |
| Mobilne | tak |
| Artikelnummer | JLS3-2MS13DH | |
| EAN/GTIN | 3662424108785 | |
| Nummer fabrikant | JLS3-2MS13DH | |
| L-nummer | L60130 11104 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |