JLS3 Banc de lucru inox 13 sertare, înalt, 13 sertare

Cod articol.: JLS3-2MS13DH
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit
Nuanță, roşu Roșu semnal
partea descrisă, Gri antracit Korpus; Schubladenkörper; Korpus; Schubladenkörper
partea descrisă, Roșu semnal Schubladenfront
Culoarea gri; roşu; alb
Înălțime totală min. 850 mm
Înălțime totală max. 900 mm
Numărul de corpuri 2 buc.
Poziția corpului pe stânga; pe dreapta
Lățime placă 2.182 mm
Adâncime placă 750 mm
Materialul plăcii oţel superior
Tip produs banc de lucru
Reglare pe înălţime da
Lăţimea totală 2.182 mm
Adâncimea totală 750 mm
Capacitate portantă max. 1.000 kg
Este posibilă montarea în serie da
Corp da
Blatul de lucru/placa de acoperire sunt disponibile da
Mobil(ă) da

Identificare și clasificare

Cod articol JLS3-2MS13DH
EAN / GTIN 3662424108785
Număr producător JLS3-2MS13DH
L-Număr L60130 11104
Producător/responsabil Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descriere

Descriere:

  • Suprafață mare de lucru: 2182 x 750 mm
  • Capacitate de încărcare statică: 1 tonă
  • Castrele sunt echipate cu ghidaje ″Soft Close″ pentru închidere automată
  • Capacitate de încărcare de 50 kg pe sertar
  • Compatibil cu sistemul modular FACOM
  • Compatibil cu toate elementele: Panourile perforate, dulapurile, cuferele pot completa cu ușurințăbancul de lucru.
  • Instalare ușoară și rapidă
  • Posibilitatea de a plasa 2 bancuri de lucru perfect unul lângă altul.

Caracteristică:

  • Suprafață din oțel inoxidabil
  • Versiune înălțată
  • 13 sertare
  • .