Izvijač PROTWIST Phillips PH3

Št. art.: ATP3X150
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
Barvni odtenek, črna Globoko črna
Oznaka proizvajalca Schraubendreher PROTWIST Phillips
Barva rumena; zlato/a; črna
Dolžina rezila 150 mm
Značilnosti ročaja blaži drsenje; ergonomično
Vrsta ročaja standarni ročaj
Dolžina ročaja 125 mm
Posebnosti, za vijake Phillips (PH) utrjena konica
Premer rezila 8 mm
Vrsta izdelka izvijač
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Površina kromirano; nikljano
Skupna dolžina L 275 mm
Pogon ročaj
Pogon za vijake Phillips (PH)

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka ATP3X150
EAN/GTIN 3662424096778
Številka proizvajalca ATP3X150
L-število L60130 9468
Proizvajalec/odgovorna oseba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Opis

Opis:

  • Toplotna obdelava na vrvici: + 100 % vzdržljivost + 100 % odpornost.
  • Material ročaja: Soft Grip za večje udobje in kemično odpornost.
  • Ostije ″Tri-Coating″ obdelano (cink-nikelj-krom): 4-krat bolj odporno proti koroziji.
  • Ergonomsko optimiziran ročaj: 10 % večji navor.
  • Laserska oznaka: Za večjo odpornost proti obrabi.
  • Profili CNC obdelave: boljša prilagoditev vijaku z boljšim prenosom navora in manjšo obrabo.

Lastnosti:

  • D[mm]: 40
  • D1[mm]: 8,0
  • L[mm]: 150
  • L1[mm]: 275
  • L2[mm]: 125
  • FILIPI [št.]: PH3
  • [G]: 194