Seventec RC BP - delovna ploščad 2 x 2

Št. art.: 40392
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Lăţime inferioară, exterioară 0,7 mm
Višina platforme 0,49 m
Širina platforma 600 mm
Adâncime platformă 300 mm
Balustrade disponibile ne
Balustradă disponibilă ne
Accesibilitate dvostransko
Asigurare împotriva distanţării obojestranska, toga povezava
Număr de trepte, inclusiv platformă 2
Adâncime trepte 0,085 m
Distanță trepte 218
Povezava stopnice z nosilno prečko zakovičeno
Tip produs Delovni podest
Execuţia treptelor stopnje
Înălţime de lucru 2,49 m
Stratul exterior al suprafeţei de călcare luknjasta pločevina
Standard DIN EN 14183
Material aluminij
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 5,2 kg
Mobil(ă) ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 40392
EAN/GTIN 4003866403929
Številka proizvajalca 40392
L-število L90010 1141
Proizvajalec/odgovorna oseba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Description:

  • Marches de 85 mm de profondeur avec perforation pour l'écoulement des liquides et profilage pour une parfaite stabilité.
  • Taille de la plateforme env. 600 x 300 mm.
  • Bandes réfléchissantes sur les montants pour une meilleure perception lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises.
  • Liaison rigide bilatérale.
  • Marches extra larges et surface d'appui confortable.
  • Accès des deux côtés.
  • Stabilité maximale et extrême rigidité assurée par la plate-forme avec liaison par charnière intégrée.
  • Assemblage marches-montants à 7 points avec point d'appui au milieu de la marche.

Caractéristique(s):

  • Charge max. 150 kg
  • Ecartement vertical entre les échelons / marches 218 mm
  • Hauteur de plate-forme 0.49 m
  • Hauteur de travail 2.49 m
  • Largeur de plate-forme 600 mm
  • Largeur extérieure, inférieure 0.7 m
  • Liaison montant-marches / échelons rivetée Rivetées
  • Longueur de plate-forme 300 mm
  • Nombre de marches 2
  • Nombre de marches 2 × 2
  • Poids 5.2 kg
  • Profondeur des marches 85 mm

Remarque(s):

Conforme à la norme EN 14183.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript