{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Dolní vnější šířka | 0,7 mm | |
| Výška plošiny | 0,49 m | |
| Šířka plošiny | 600 mm | |
| Profundidad de la plataforma | 300 mm | |
| Barandilla presente | ne | |
| Pasamanos disponible | ne | |
| Schůdnost | oboustranný | |
| Zajištění rozpěry | oboustranné, tuhé spojení | |
| Počet stupňů včetně platformy | 2 | |
| Hloubka stupňů | 0,085 m | |
| Distancia de los escalones | 218 | |
| Spojení stupňů a vzpěr žebříku | nýtované | |
| Tipo de producto | Pracovní podstavec | |
| Modelo peldaño | stupeň | |
| Altura de trabajo | 2,49 m | |
| Superficie peldaño | děrovaný plech | |
| Norma | DIN EN 14183 | |
| Material | hliník | |
| Capacidad de carga | 150 kg | |
| Peso | 5,2 kg | |
| Móvil | ne |
| Référence article | 40392 | |
| EAN / GTIN | 4003866403929 | |
| Réf. fabricant | 40392 | |
| Article hors catalogue | L90010 1141 | |
| Fabricant/personne responsable | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |