DR060-120-40-16-2D-N Sveder za obračalne rezalne ploščice z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva, globina vrtanja 2xD

Št. art.: 3201792
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3201792
EAN/GTIN 7291075184815
Številka proizvajalca 3201792
L-število L24150 255

Opis

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Schneidendurchmesser (DC) 60 mm, Gesamtlänge (OAL) 224 mm, Nutzlänge (LU) 120 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 60 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 60 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 60 mm
  • Funktionslänge (LF) 154.2 mm
  • L/D Bereich 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) SOMT 16
  • Gesamtlänge (OAL) 224 mm
  • Kraglänge (LPR) 156 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Schaftlänge (LS) 68 mm
  • Nutzlänge (LU) 120 mm