• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be temporarily unavailable on Tuesday, May 26 from 08:00 p.m. till 09:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Garnitura nadomestnih rezil 10-delna, Količina: 10

Št. art.: 842012 10
Nastavi ceno 10 kos (0,90 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
846 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Količina Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 10 kos
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka Rezilo
Material jeklo
Debelina rezila 0,3 mm
Širina rezila 23,86 mm
Dolžina rezila 38,9 mm
Oblika rezila posebne oblike
Fasete rezil 2-kratno
Število rezil 10

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 842012 10
EAN/GTIN 4002632921162
Številka proizvajalca 3550.20
Proizvajalec/odgovorna oseba Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Opis

Primerno za:

Varnostni nož SECUMAX 350 art. 842010 (do kategorije 55) in varnostni nož SECUMAX 350 SE art. 842011 vel. 1.