{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Nazivna napetost | 1,5 V | |
| Število vključenih baterij | 3 kos | |
| Mednarodna velikost izvedbe | AAA (LR3) | |
| Embalaža | Kovčki | |
| Napajanje | baterijsko napajanje | |
| merilno območje min. | 170 mm | |
| merilno območje maks. | 960 mm | |
| Postopek preizkušanja | trdota po pritisku kroglice | |
| upravljanje | avtomatična | |
| vrsta izdelka | naprava za preizkušanje trdote | |
| Celotna dolžina | 150 mm | |
| Skupna širina | 80 mm | |
| Celotna višina | 30 mm | |
| Masa | 0,25 kg | |
| Ločljivost | 1 µm | |
| Z zaslonom | da | |
| Vrsta zaslona | LCD | |
| Osvetlitev zaslona | Da | |
| Shranjevanje izmerjene vrednosti | da | |
| Število pomnilniških vrednosti | 600 kos |
| Številka izdelka | HMM-NP | |
| EAN/GTIN | 4045761207585 | |
| Številka proizvajalca | HMM-NP | |
| L-število | L40250 1620 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com |