Set de şurubelniţe hexagonale cu mâner tip T, Număr de scule: 7

Št. art.: 952922 7
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
135 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Număr de scule Nastavi ceno 8 buc. (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Anzahl Werkzeuge 7 St.
Farbe blau; orange
Ausführung gerade
Anzahl Werkzeuge 7
Eigenschaften Griff ergonomisch
Art Griff T-Griff
Produktart Schraubendreher
Oberfläche verchromt
Set ja
Antrieb Griff
Abtrieb für Innen-Sechskant; für Innen-Sechskant; für Innen-Sechskant; für Innen-Sechskant; für Innen-Sechskant; für Innen-Sechskant; für Innen-Sechskant
Inhalt Set

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 952922 7
EAN/GTIN 4067263723196
Številka proizvajalca 952922 7
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Udførelse:

Almindelige værktøjssortimenter i tofarvet PE-hårdskumsindsats. Skummet med lukkede porrer er oliebestandigt og optager ikke nogen form for væske. Dæklag i antracit, den underliggende grå kontrastfarve gør opmærksom på manglende værktøj.

Leveringsomfang:

Hårdskumsindsats, tom, nr. 952001 str. 952922: 1 stk.
GARANT sekskantskruetrækker nr. 627702 str. 2,5: 1 stk.
GARANT sekskantskruetrækker nr. 627712 str. 3; 4; 5; 6; 8; 10: 1 stk. af hver

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript