6-briaunių raktų su T formos rankena rinkinys, Raktų skaičius: 7

Prekės Nr.: 952922 7
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Raktų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Detalių skaičius 7 vnt.
Width of foam 200 mm
Spalvų tonai, pilkas Antracito pilka; Pilka
aprašyta dalis, Antracito pilka Deckschicht Hartschaumeinsatz
aprašyta dalis, Pilka Kontrastfarbe
Depth of foam 500 mm
Height of foam 30 mm
Width of foam in G 8
Depth of foam in G 20
Gamintojo pavadinimas 6-kant-Schraubendreher-Sortiment mit Quergriff
Pakuotė putoplastas / kietasis putoplastas
Spalva mėlyna; pilkas; oranžinės spalvos
Įrankių skaičius 7
Rankenėlės tipas skersinė rankena
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 10; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8
Produkto rūšis atsuktuvai
Paviršius chromuot.; poliruot.
Rinkinys taip
Pavara rankena
Perdava vidiniams šešiabriauniams varžtams
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 952922 7
EAN / GTIN 4067263723196
Gamintojo numeris 952922 7
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Populiarių įrankių rinkiniai dviejų spalvų PE kieto putplasčio įdėkle. Uždarų porų puta atspari alyvai ir į ją visiškai nesusigeria joks skystis. Viršutinė danga tamsiai pilkos spalvos, apatinės dalies kontrastinė pilka spalva įspėja, kad trūksta įrankio.

Tiekiama:

Kietojo putplasčio įdėklas, tuščias Nr. 952001 dyd. 952922: 1 vnt.
GARANT 6-briaunis raktas Nr. 627702 dydis 2,5: 1 vnt.
GARANT 6-briaunis raktas Nr. 627712 dyd. 3; 4; 5; 6; 8; 10: po 1 vnt.