Izvijač za profil Torx Plus®, s T-ročajem, Profil Torx Plus®: 7IP

Št. art.: 625911 7IP
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
271 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Profil Torx Plus® Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva modra; rdeča
Izvedba ravno
Dolžina rezila 60 mm
Značilnosti ročaja ergonomično
Vrsta ročaja t-ročaji
Velikost odgona, za notranje vijake TORX-PLUS® 7IP
Posebnosti, za notranje vijake TORX-PLUS® črna konica
Premer rezila 3 mm
Vrsta izdelka izvijač
Material posebno jeklo/posebna zlitina
Površina kromirano; nikljano
Skupna dolžina 105 mm
Garnitura ne
Pogon ročaj
Pogon za notranje vijake TORX-PLUS®
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 625911 7IP
EAN/GTIN 7610733287567
Številka proizvajalca PB 1408.7-60

Opis

Izvedba:

Ergonomično oblikovan T-ročaj s koži prijaznim plaščem iz elastomera in jedrom iz posebno žilavega polipropilena, odpornega proti udarcem. Steblo je iz posebnega jekla PB Swiss Tools z največjo možno trdoto in izredno žilavostjo. Površina je nikljana in kromirana, konica je črne barve.