MM HCD083-090-2T05 IC908 Zamenljive rezkalne glave za centriranje in posnemanje roba

Št. art.: 5604306
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 2 kos
  • Koraki naročila: 2 kos
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 5604306
EAN/GTIN 7291075163698
Številka proizvajalca 5604306
L-število L24060 526

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 7,6 mm, lastnosti vmesnika T05, premer rezalnega roba (DC) 1 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 7,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 17,1 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave Multimaster na strani stroja (CCMS)
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,6 mm
  • Vmesniki funkcije T05
  • Premer reza (DC) 1 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 8,3 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 7,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Funkcionalna dolžina (LF) 10 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 17,1 mm
  • Kot profila (PRFA) 140 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 45 stopinj