{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Vsebina | 1 kos | |
| Opis oblike | ravno | |
| Premer | 250 mm | |
| Širina plošče | 25 mm | |
| Premer izvrtine | 32 mm | |
| Priporočena obodna hitrost maks. | 20 m/s | |
| Obodna hitrost maks. | 20 m/s | |
| Vsebina enote | kos | |
| Vrsta izdelka | Brusni disk | |
| Velikost zrnja (mrežica) | 46 struktura | |
| Postopek brušenja | plosko brušenje | |
| Specifikacija | C 46 - BE19 F | |
| Primerno za material | jeklo | |
| Skupina surovin | kovinski | |
| Standard | ISO 525 |
| Številka izdelka | 401616 | |
| EAN/GTIN | 9003174016168 | |
| Številka proizvajalca | 401616 | |
| L-število | L50140 101060 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |