E93CN D25-2-L180-C25-10 Rezkar za privijačenje za velika podajanja z vmesnikom FLEXFIT

Št. art.: 3103791
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka 3103791
EAN/GTIN 7291075175080
Številka proizvajalca 3103791
L-število L23980 2952

Opis

Opis:

čelni frez s WSP, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih robov (CICT) 2, max. dolžina rezalnega roba (APMX) 8 mm, število rezalnih robov (NOF) 2, skupna dolžina (OAL) 180 mm, pritrdilna stranica okrogla, pritrdilna stranica okrogla

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 2
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 2
  • Dolžina glave (levo) 100 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) ENHT 100430
  • Skupna dolžina (OAL) 180 mm
  • Najv. Kot klančine (RMPX) 7 stopinj
  • Gred posode je okrogla
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 93 stopinj