E93CN D25-2-L180-C25-10 Toroidal Bull Nose Endmills with ENHT Inserts

Réf.: 3103791
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3103791
EAN / GTIN 7291075175080
Réf. fabricant 3103791
Article hors catalogue L23980 2952

Description

Description:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 25 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Depth of Cut Maximum (APMX) 8 mm, Flute Count (NOF) 2, Overall Length (OAL) 180 mm, Shank Type Round, Shank Type Round

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 25 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 25 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 2
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 8 mm
  • Nombre de dents (NOF) 2
  • Longueur tête (LH) 100 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) ENHT 100430
  • Longueur hors tout (OAL) 180 mm
  • Angle Maximum descente pente (RMPX) 7 Degrees
  • Type de queue Round
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 93 Degrees