{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | 5925 | |
| Smernica/oznaka | oznaka CE | |
| Barva | bela; bela | |
| Vsebina, Seznani se | 10 par; 10 par | |
| Vrsta izdelka | filter; filter | |
| Vsebina enote | Seznani se; Seznani se | |
| Razred filtra | P2; P2 | |
| Priključek filtra | 3M™ Bajonett; Bajonett | |
| Filtriranje | delci; delci | |
| Oblika | ovalno | |
| Posamično pakiranje | Ne | |
| Standard | EN 143:2000; EN 143:2000 |
| Številka izdelka | 097220 P2R | |
| EAN/GTIN | 4046719550142 | |
| Številka proizvajalca | 7000037674 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |