Visokozmogljive rezalne plošče GARANT
Najvišja produktivnost za jeklo in nerjavno jeklo.
Izjemno dolga življenjska doba in hitro rezanje v praktičnih uporabah
Rezalne plošče GARANT izpolnjujejo najvišje standarde za zmogljivost rezanja, življenjsko dobo in varnost pri delu.
Tankost plošče omogoča zelo hitro rezanje z majhno silo in optimalen prihranek časa. Čisti rezi robov, skoraj brez neravnin. Nova visokozmogljiva različica z najsodobnejšo tehnologijo z znatnimi prednostmi glede produktivnosti in odličnimi rezalnimi lastnostmi.
- Zelo visoka zmogljivost rezanja zaradi grobih, prostih stranskih površin.
- Izjemna življenjska doba orodja.
- Različica brez zgoščevanja robov omogoča izboljšano rezanje že od prvega reza z gladkim in agresivnim rezanjem.
- Zelo malo prahu, hrupa in vibracij.
- Maksimalna varnost (certifikat oSa).
Inovativna konstrukcija
Na novo razvit sistem veziva na osnovi popolnoma sintetične smole
Le v kombinaciji z na novo razvitim inovativnim sistemom veziva je mogoče v celoti izkoristiti zmogljivost brusnih zrn iz aluminijevega oksida. S tem je doseženo optimalno ravnovesje med vezivom zrn in sproščanjem obrabljenih zrn pri lomljenju.
V praksi to pomeni dolgo življenjsko dobo orodja v kombinaciji s hitrim rezanjem.
- Tkanina iz steklenih vlaken zagotavlja varnost in bočno stabilnost.
- Brusna polnila za izboljšanje lastnosti sproščanja. Mešanica visokokakovostnih aluminijevih oksidov. Vezno matrico sestavljajo polnila in fenolne smole.
- Vse pomembne informacije o izdelku na en pogled.
Prihranek časa in stroškov zaradi večjega skupnega števila rezov
Najboljša analiza skupnih stroškov zaradi minimalnega časa rezanja in maksimalne življenjske dobe.
Ali poznate porazdelitev svojih skupnih stroškov med postopkom rezanja? – Glavne stroške lahko pripišemo delovnemu času. Z uporabo visokozmogljivih rezalnih plošč se ti občutno zmanjšajo. Rezalna plošča GARANT reže hitreje in omogoča več rezov. Tako pomaga zmanjšati stroške delovnega časa in časa, potrebnega za zamenjavo plošč.
Življenjska doba in čas rezanja: rezultat preizkušanja Ø 125 mm
Rezalne plošče 1,0 mm v primerjavi s konkurenco.
Interni preizkusi na obdelovancu z L-profilom (jeklo) debeline 4,0 mm:
Rezalne plošče so bile preizkušene do končnega premera ⌀ 76 mm. Število rezov v praksi je odvisno od materiala in stanja obdelovanca.
Rezalne plošče GARANT zagotavljajo največje število rezov z maksimalno sposobnostjo rezanja.
Maksimalna sposobnost rezanja ustreza minimalnemu času rezanja. S tem se skrajša delovni čas, čemur lahko pripišemo do 60 % skupnih stroškov rezanja.
Rezalne plošče GARANT izpolnjujejo najvišje standarde za zmogljivost rezanja, življenjsko dobo in varnost pri delu.
Število rezov:
Večje število rezov – manjša poraba orodja – krajši čas menjave orodja → To zmanjšuje čas neuporabe pri menjavi plošče in stroške orodja.
Čas rezanja:
Več ločilnih rezov v krajšem času – zelo agresivno, najhitrejše ločevanje → To prihrani čas in stroške dela.
Naknadna obdelava:
Boljši rezultati – rezanje z nizko stopnjo neravnin – manjši prenos toplote na obdelovanec → To zmanjšuje časovno in stroškovno zahtevno naknadno obdelavo.
Izračunajte si svoje možnosti prihrankov s kalkulatorjem stroškov rezalne plošče
Uporabite kalkulator stroškov rezalne plošče svojega strokovnega svetovalca in primerjajte sami!
Kalkulator stroškov rezalne plošče vam bo pokazal, kako so porazdeljeni skupni stroški postopka rezanja, in jih primerjal.
Z vnosom števila rezov na ploščo, časa rezanja na rez in stroškov na ploščo boste dobili jasne rezultate glede stroškov rezalne plošče, stroškov delovnega časa in stroškov menjave. Takoj boste lahko videli, koliko lahko prihranite.