Ta artikel ni več del asortimana. Če iščete alternativo, si oglejte povezave ali stopite v stik z nami.

Omara za oskrbo strojev s krilnimi vrati brez predalov, Model: 1020

Št. art.: 942988 1020
1020

Izberite različico in število kosov

Model Cena na kos vklj. z DDV
  • Izvlek predala: Zapora proti izvlečenju
  • Nastavljanje višine v rastru: 25
  • Cilindrična ključavnica: modularni vložek
  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 1,2 mm
Izvlek predala Zapora proti izvlečenju
Nastavljanje višine v rastru 25 mm
Cilindrična ključavnica modularni vložek
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Širina×globina v E 36 × 27 E
Višina 1.020 mm
Širina 717 mm
Globina 595 mm
Širina v E 36 E
Globina v E 27 E
Uporabna višina 900 mm
Masa 64 kg
Vrsta izdelka Omara za oskrbo strojev

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 942988 1020
EAN/GTIN 4045197377692
Številka proizvajalca 942988 1020

Opis

Izvedba:

Z ojačanimi krilnimi vrati, ki se zaklenejo s pomočjo drsnega ročaja s ključavnico. S 3-stranskim povišanim robom in podlogo iz žlebaste gume. Namestitev predalov in izvlečljivih polic v rastru 25 mm. Telo omare je opremljeno z zaporo pred izvlečenjem.
Globina 595 mm. Primerne predale najdete pod art. 942973, 942978. Primerne izvlečljive police najdete pod art. 942981, 942986.

Lakiranje:

Ohišje svetlo sivo RAL 7035, vrata signalno modra RAL 7016, prašnata barva.Odlagalna polica iz jeklene pločevine, s povišanim robom črne barve (V = 20 mm).

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico