Osnovno držalo, modularno, Tip: VDI25

Št. art.: 319135 VDI25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina L 61,2 mm
Širina B 60 mm
Višina H 15,5 mm
Za držalo nožev za odrezovanje tip 1
Vrsta izdelka Osnovno držalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319135 VDI25
EAN/GTIN 4045197779588
Številka proizvajalca 319135 VDI25

Opis

Prednosti:

Natančno nastavljiva višina konice, kar omogoča odlične rezultate obdelave pri enaki življenjski dobi. Možnost kompenzacije napačne lege revolverja.

Primerno za:

VDI40M1 in 40M2 – MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico