{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| duljina D (L) | 61,2 mm | |
| Širina B | 60 mm | |
| Visina H | 15,5 mm | |
| prikladno za držače vrijednosti odrezivanja | tip 1 | |
| Vrsta proizvoda | Osnovni držač mača |
| Broj artikla | 319135 VDI25 | |
| EAN / GTIN | 4045197779588 | |
| Broj proizvođača | 319135 VDI25 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |