• Utolsó esély! Csak néhány termék áll rendelkezésre, és hamarosan nem fog szerepelni a kínálatunkban.

Alaptartó, moduláris, Típus: VDI25

Cikkszám: 319135 VDI25
Kedvezmény
369,57 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz L 61,2 mm
Szélesség B 60 mm
Magasság H 15,5 mm
Hozzávaló leszúró penge tartóhoz 1 típus
Termék fajtája Alaptartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 319135 VDI25
EAN / GTIN 4045197779588
Gyártó száma 319135 VDI25
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Előny:

Pontosan beállítható csúcsmagasság, így ideális megmunkálási eredmények érhetőek el állandó élettartam mellett. A revolver rossz helyzete kiegyenlíthető.

Alkalmazható:

VDI40M1 és 40M2 - MAZAK Nexus Quick-Turn 100, 150, 200, 250.