Vpenjalo za vpenjalni kavelj, Dolžina L: 80mm

Št. art.: 370084 80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina L (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Navoj M M16
Zunanji ⌀ D 50 mm
⌀ DF7 32 mm
Maksimalni vrtilni moment 78,4 Nm
Vrsta izdelka Sistem za vpenjanje naprave

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 370084 80
EAN/GTIN 2050001962072
Številka proizvajalca K0017.16080

Opis

Uporaba:

Za vodenje in povečanje brušenih vpenjalnih kavljev.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico