{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Vpenjalna sila | 2.000 N | |
samodejna izravnava višine S | 8 mm | |
maksimalna vpenjalna višina | 25 mm | |
Pritisni vijak | M6 × 37 mm | |
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom |
Številka izdelka | 376410 15 | |
EAN/GTIN | 4045197953339 | |
Številka proizvajalca | 376410 15 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Vpenjalnik s pomičnim drogom, nastavljiv, Tip: 15
po ponudbi
Na zalogi
515 kosov na zalogi
21,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
160 kosov na zalogi
26,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
613 kosov na zalogi
23,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Pritisni vijak | M6 × 37 mm | M4×20 mm | M8 × 50 mm |
Držalna sila P (tlak in vlek) | 450 N | ||
Vpenjalna višina b do sredine vijaka | 12,7 mm | ||
Vpenjalni hod | 16 mm | ||
Tip | 376715 0 | ||
Celotna višina H | 38 mm | ||
Vrsta izdelka | Vpenjalnik s potisnim drogom | Vpenjalnik s potisnim drogom | Vpenjalnik s potisnim drogom |