{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Força de fixação | 2.000 N | |
| compensação de altura automática S | 8 mm | |
| altura de fixação máxima | 25 mm | |
| Parafuso de compressão | M6×37 mm | |
| Tipo de produto | Grampos tipo torpedo |
| Número do artigo | 376410 15 | |
| EAN/GTIN | 4045197953339 | |
| Número do fabricante | 376410 15 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |