Izvedba:
Sistemski kovček L-BOXX® iz umetne mase ABS, odporne proti udarcem in trkom, v celoti zaščiten pred brizgajočo vodo. Robusten povezovalni mehanizem omogoča preprosto in hitro povezovanje oz. razstavljanje kovčkov ter transport več povezanih sistemskih kovčkov iz umetne mase do 40 kg. Pokrov je obremenljiv do 100 kg, kapaciteta polnjenja do 25 kg.
Funkcija:
IPX4: Obstaja zaščita pred brizganjem vode z vseh smeri, vendar ni zaščite pred tujki ali dotikanjem.
Obseg dobave:
Tračni meter: 1 kos art.
462201, vel. 2,5
Dvostranski viličasti ključi: Po 1 kos art.
610600 vel. 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 17×19
Garnitura ključev za notranji 6-kotnik, z okroglo glavo: 1 kos art.
627132 vel. 9
Ploščati izvijač: Po 1 kos art.
660030 vel. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Izvijač za profil Phillips: Po 1 kos art.
667690 vel. 1; 2
Kombinirane klešče: Po 1 kos art.
700940 vel. 160
Vložek za pokrov kovčka: 1 kos art.
693352Shranjevanje v: L-BOXX® art.
693330 vel. 102
Opomba:
Ob dobavi je orodje pospravljeno.Primerni voziček na kolesih za transport do 5 kosov L-BOXX® vel. 102 je na voljo pod art.
693370 vel. 5.