Cevni ročaji, Dolžina: 460mm

Št. art.: 618610 460
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
849 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

za zev ključa 24 mm - 30 mm
Dolžina 460 mm
Notranji ⌀ cevi 19 mm
Zunanji ⌀ cevi 25 mm
Površina kromirane
Vrsta izdelka Cevni ročaji

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 618610 460
EAN/GTIN 4045197973665
Številka proizvajalca 618610 460

Opis

Izvedba:

Kromirani.

Uporaba:

Za težke obročne ključe art. 618500 / 618510.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico