Polirni lamelni disk (klobučevina), polfina, ⌀ plošče: 115mm

Št. art.: 566977 115
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    30,00 € / kos
  • od 2 kos
    25,00 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • Opis oblike: ploščate
  • ⌀ izvrtine: 22,23
  • za material: INOX; Neželezne in barvne kovine
  • maksimalna obodna hitrost: 40

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ plošče 115 mm
Stopnja trdote polfina
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
Opis oblike ploščate
⌀ izvrtine 22,23 mm
Višina lamel 20 mm
za material INOX; Neželezne in barvne kovine
maksimalna obodna hitrost 40 m/s
Vrsta izdelka Polirni lamelni diski

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 566977 115
EAN/GTIN 4045197722409
Številka proizvajalca 566977 115

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
mokro maks.
 

Opis

Izvedba:

Na brusnem krožniku iz steklenih vlaken pravokotno nameščene lamele iz klobučevine (višina 20 mm) omogočajo največjo prilagodljivost in hlajenje v procesu poliranja.

Uporaba:

Za poliranje plemenitega jekla in nž-kovin, v kombinaciji s polirno pasto art. 555740.
Uporaba pri zmanjšani delovni hitrosti (pribl. 1500 min-1).