{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Omrežna napetost | 240 V | |
Omrežna frekvenca | 50 Hz | |
Napajanje | Omrežno napajana | |
Dolžina | 145 mm | |
Širina | 80 mm | |
Višina | 103 mm | |
Čas segrevanja na 280 °C | 9 s | |
Območje regulacije temperature spajkalne konice | 150 °C - 450 °C | |
Masa spajkalnika brez priključka | 30 g | |
elektrostatična lastnost | EGB/ESD | |
Vrsta izdelka | Spajkalna postaja | |
Poraba moči | 80 W |
Številka izdelka | 082301 PICOMK2 | |
EAN/GTIN | 4003008089288 |